MTECSH 0375C10 13UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5605738
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605738
EAN / GTIN 7291075222340
Réf. fabricant 5605738
Article hors catalogue L24210 234

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.362″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.362″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 1/2
  • Nombre filets au pouce (TPI): 13 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 1.08″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout