• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECB 20195D42 8UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: 5605395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605395
EAN / GTIN 7291075198034
Réf. fabricant 5605395
Article hors catalogue L24210 38

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 19.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 3.175 mm, Taille du filetage 1, Taille du filetage 1, Taille du filetage 1, Taille du filetage 1, Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 3.175 mm
  • Taille du filetage 1
  • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout