• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MTECB 0808C21 20UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: 5605059
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605059
EAN / GTIN 7291075197921
Réf. fabricant 5605059
Article hors catalogue L24210 537

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout