MTECS 0250C30 0.6ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5604997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604997
EAN / GTIN 7291075195965
Réf. fabricant 5604997
Article hors catalogue L24210 101

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.108″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.6 mm ,Taille du filetage M3.5 ,Taille du filetage M3.5 ,Taille du filetage M3.5 ,Taille du filetage M3.5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.108″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.6 mm
  • Taille du filetage: M3.5
  • Longueur utile (LU): 0.3″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout