MTECS 0250C42 24UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5604985
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604985
EAN / GTIN 7291075196153
Réf. fabricant 5604985
Article hors catalogue L24210 271

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.138″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 10.12 ,Taille du filetage 10.12 ,Taille du filetage 10.12 ,Taille du filetage 10.12 ,Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.138″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 10.12
  • Nombre filets au pouce (TPI): 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.42″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout