MTECS 0250C15 72UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5604975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604975
EAN / GTIN 7291075196054
Réf. fabricant 5604975
Article hors catalogue L24210 247

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.057″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 72 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.057″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 72 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.15″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout