• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MTECS 06038C16 0.8ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5604790
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604790
EAN / GTIN 7291075145700
Réf. fabricant 5604790
Article hors catalogue L24210 561

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.8 mm
  • Taille du filetage M5
  • Longueur utile (LU) 16 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout