• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTEC 1615C38 9UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: 5603884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603884
EAN / GTIN 7291075167740
Réf. fabricant 5603884
Article hors catalogue L24210 48

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 2.822 mm, Taille du filetage 7/8, Taille du filetage 7/8, Taille du filetage 7/8, Taille du filetage 7/8, Nombre filets au pouce (TPI) 9 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.822 mm
  • Taille du filetage 7/8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 9 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout