• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

RXCR 0702 IC328 Plaquettes rondes de fraisage rectifiées avec géométrie de coupe positive

Réf.: 5603579
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603579
EAN / GTIN 7291075118339
Réf. fabricant 5603579
Article hors catalogue L23910 1238

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout