• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OFMR 0704-AETN IC928 Plaquettes de fraisage octogonales.

Réf.: 5602986
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602986
EAN / GTIN 7291075118001
Réf. fabricant 5602986
Article hors catalogue L23910 201

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout