HOF D2.00-3- .75-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Réf.: 3103250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103250
    EAN / GTIN 7291075180336
    Réf. fabricant 3103250
    Article hors catalogue L23980 2365

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.49″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.89″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.77″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.49″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.49″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.89″
    • Identification plaquette étalon (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout