SEMT 140405ATR IC830 Plaquettes carrées positives pour usinage général, doux et propre

Réf.: 5607691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607691
    EAN / GTIN 7291075345766
    Réf. fabricant 5607691
    Article hors catalogue L24170 27

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.95 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout