HOF D4.00-6-1.50-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Réf.: 3103253
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103253
EAN / GTIN 7291075180367
Réf. fabricant 3103253
Article hors catalogue L23980 2380

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.49″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.268″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.02″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.49″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.49″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.268″
  • Identification plaquette étalon (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Longueur hors tout (OAL): 2.02″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout