HOF D3.00-5-1.00-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Réf.: 3103252
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103252
EAN / GTIN 7291075180350
Réf. fabricant 3103252
Article hors catalogue L23980 2560

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.49″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.213″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.77″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.49″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.49″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.213″
  • Identification plaquette étalon (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout