RFMT 1905-LM-76 IC328 Plaquettes de fraisage rondes

Réf.: 5601837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601837
    EAN / GTIN 7291075111972
    Réf. fabricant 5601837
    Article hors catalogue L23910 768

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.48 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 9.87 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.48 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout