TPKN 2204PDTR IC520M Plaquettes de fraisage avec arête renforcée, pour utilisation générale. La géométrie -42 améliore la durée de vie. Pour fraises à droite et à gauche.

Réf.: 5600413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5600413
EAN / GTIN 7291075077957
Réf. fabricant 5600413
Article hors catalogue L24170 40

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout