• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SPKN 1203EDTR IC520M Flat Rake Milling Inserts for General Use

Réf.: 5600237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5600237
EAN / GTIN 7291075073485
Réf. fabricant 5600237
Article hors catalogue L24170 35

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout