• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F75 D050-04-16-M 75° Face Mills with SPKN/SPKR 1203 Inserts

Réf.: 3323016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323016
EAN / GTIN 7291075409376
Réf. fabricant 3323016
Article hors catalogue L23980 912

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 55.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 55.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 55.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 75 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout