• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XCMT 170508-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: 5508051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508051
EAN / GTIN 7291075202830
Réf. fabricant 5508051
Article hors catalogue L23950 334

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 17.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17.4 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 17.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Produits adaptés

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout