• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XCMT 060204-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: 5506625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506625
EAN / GTIN 7291075202762
Réf. fabricant 5506625
Article hors catalogue L23950 219

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.4 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 6.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Produits adaptés

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout