• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

XCMT 050204-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: 5506624
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506624
EAN / GTIN 7291075202755
Réf. fabricant 5506624
Article hors catalogue L23950 318

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 5.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.6 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 5.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 2.1 mm

Produits adaptés

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout