DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: 3203865
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203865
EAN / GTIN 7291075347609
Réf. fabricant 3203865
Article hors catalogue L24150 19

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm, Longueur utile (LU) 22.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 05...
  • Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 42 mm
  • Longueur utile (LU) 22.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop