XCMT 080304-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: 5506627
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTIFUNCTIONTOOLS
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5506627
    EAN / GTIN 7291075202786
    Réf. fabricant 5506627
    Article hors catalogue L23950 220

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 8.44 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 8.44 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 8.44 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 8.44 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout