• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPGT 110202-SP IC907 Plaquettes triangulaires super positive avec dépouille à 11° pour les finitions en alésage et tournage extérieur

Réf.: 5505422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505422
EAN / GTIN 7291075170214
Réf. fabricant 5505422
Article hors catalogue L23950 3392

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SP, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 11 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SP
  • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 11 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev