E12 STFPR-11 HEAD Interchangeable Boring Heads Carrying Positive 11° Clearance Triangular Inserts on a Carbide Bar

Réf.: 3602026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602026
EAN / GTIN 7291075178265
Réf. fabricant 3602026
Article hors catalogue L23990 288

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 179 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 6.8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 179 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 4 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 24.8 mm
  • Hauteur attachement (H) 11 mm