• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GD-DH 1.125-20D-I1.5-13 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4854366
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4854366
EAN / GTIN 7291075355413
Réf. fabricant 4854366
Article hors catalogue L24020 367

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 28.49″ ,Longueur utile (LU) 23.014″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/8″
  • Equivalent décimal: 1.125″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 25.59″
  • Groupe de longueurs: 20xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 13..
  • Longueur hors tout (OAL): 28.49″
  • Longueur attachement (LS): 2.72″
  • Longueur utile (LU): 23.014″

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout