• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

GD-DH 14.50-15D-M25-07 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4801843
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801843
EAN / GTIN 7291075354072
Réf. fabricant 4801843
Article hors catalogue L24020 578

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 319.95 mm, Longueur utile (LU) 227 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 262 mm
  • Groupe de longueurs 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 07..
  • Longueur hors tout (OAL) 319.95 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 227 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout