GD-DH 16.00-15D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4803012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4803012
EAN / GTIN 7291075354096
Réf. fabricant 4803012
Article hors catalogue L24020 595

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 352.2 mm, Longueur utile (LU) 257.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 294 mm
  • Groupe de longueurs 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 08..
  • Longueur hors tout (OAL) 352.2 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 257.2 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout