DSD-IF 30.00-31.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: 3391687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3391687
    EAN / GTIN 7291075424553
    Réf. fabricant 3391687
    Article hors catalogue L24020 183

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 79.57 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-13
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31.99 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 30 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 79.57 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout