• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4854363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4854363
EAN / GTIN 7291075355383
Réf. fabricant 4854363
Article hors catalogue L24020 361

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 18.45″ ,Longueur utile (LU) 12.778″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Equivalent décimal: 1.25″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 15.55″
  • Groupe de longueurs: 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 13..
  • Longueur hors tout (OAL): 18.45″
  • Longueur attachement (LS): 2.72″
  • Longueur utile (LU): 12.778″

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout