• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GD-DH 0.562-25D-I1-07 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4849677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4849677
EAN / GTIN 7291075355314
Réf. fabricant 4849677
Article hors catalogue L24020 338

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.562″ ,Longueur hors tout (OAL) 18.469″ ,Longueur utile (LU) 14.843″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.562″
  • Equivalent décimal: 0.562″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 16.18″
  • Groupe de longueurs: 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 07..
  • Longueur hors tout (OAL): 18.469″
  • Longueur attachement (LS): 2.21″
  • Longueur utile (LU): 14.843″

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout