• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GD-DH 12.50-M20-15D-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4848050
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4848050
EAN / GTIN 7291075400823
Réf. fabricant 4848050
Article hors catalogue L24020 421

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Longueur utile (LU) 196.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 226 mm
  • Groupe de longueurs 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) LOGT 06..
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 196.8 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout