GD-DH 0.625-25D-I1-07 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4843924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4843924
EAN / GTIN 7291075355246
Réf. fabricant 4843924
Article hors catalogue L24020 323

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 19.529″ ,Longueur utile (LU) 15.827″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 17.24″
  • Groupe de longueurs: 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 07..
  • Longueur hors tout (OAL): 19.529″
  • Longueur attachement (LS): 2.21″
  • Longueur utile (LU): 15.827″

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier