GDH-28.00 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4843633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4843633
EAN / GTIN 7291075436112
Réf. fabricant 4843633
Article hors catalogue L24020 379

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 28 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout