• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GD-DH 22.00-10D-M32-11 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4834306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4834306
EAN / GTIN 7291075354560
Réf. fabricant 4834306
Article hors catalogue L24020 530

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 341.4 mm, Longueur utile (LU) 233.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 278 mm
  • Groupe de longueurs 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 11..
  • Longueur hors tout (OAL) 341.4 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 233.4 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout