• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSD-EF 25.01-26.40-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: 4824436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824436
EAN / GTIN 7291075354768
Réf. fabricant 4824436
Article hors catalogue L24020 192

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 71.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I6
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 71.1 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout