• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GD-DH 0.875-25D-I1.25-11 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4820514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820514
EAN / GTIN 7291075355178
Réf. fabricant 4820514
Article hors catalogue L24020 308

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 7/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 27.024″ ,Longueur utile (LU) 22.77″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 7/8″
  • Equivalent décimal: 0.875″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 24.53″
  • Groupe de longueurs: 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 11..
  • Longueur hors tout (OAL): 27.024″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 22.77″

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout