{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 6 mm - 8 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 1,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 58 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 133 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428900 6-8 | |
EAN / GTIN | 4059192010577 | |
Réf. fabricant | 4190310 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |