{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 10 mm - 12 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 1,8 mm | |
Profondeur de mesure standard | 58 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 133 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Réf. fabricant | 4190312 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Micromar, Plage de mesure: 10-12mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
431,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
311,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,001 mm |
Erreur admissible | 0,004 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Dim. a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Métrologie | analogique | analogique |