{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 60 mm - 70 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Dim. a | 0 mm | |
Profondeur de mesure standard | 79 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 229 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428900 60-70 | |
EAN / GTIN | 4059192010676 | |
Réf. fabricant | 4190321 |