Micromètre d’intérieur Micromar 40-50 mm

Réf.: 428900 40-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 43,40 € /pcs.
  • 24,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 40 mm - 50 mm
    Lecture 0,005 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 0,004 mm
    Dim. a 0 mm
    Profondeur de mesure standard 76 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge 226 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428900 40-50
    EAN / GTIN 4059192010652
    Réf. fabricant 4190319

    Description

    Exécution:

    Vernier et parties de lecture chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12mm, pour mesures de trous borgnes. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids.

    Accessoire(s):

    Rallonge 428950, bagues de réglage 484030.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange