{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 200 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
Erreur admissible | 6 µm | |
⌀ broche | 10 mm | |
Course de mesure broche | 50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Métrologie | analogique | |
Poids | 3,8 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon, Plage de mesure: 200-300mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
1 367,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
489,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | 1/100 mm |
Norme | Norme usine | DIN 863 |
⌀ broche | 10 mm | 8 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |