• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon 300-400 mm

Réf.: 420920 300-400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 229,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/100
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 300 mm - 400 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Erreur admissible 7 µm
⌀ broche 10 mm
Course de mesure broche 50 mm
⌀ tambour micrométrique 24 mm
Métrologie analogique
Poids 4,5 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420920 300-400
EAN / GTIN 4250099610802

Description

Exécution:

Étrier robuste en alliage léger martelé, avec protection des mains contre la chaleur, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863. La rallonge vissable, en carbure rapporté et rodée permet de doubler la plage de mesure.Tambour gradué pour les deux plages de mesure.

Avantage(s):

Très grande plage de mesure. Une fois la rallonge remplacée, le micromètre est immédiatement prêt à l’emploi. Aucun étalon de réglage supplémentaire nécessaire. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Micromètre avec 1 rallonge. Sans étalon de réglage.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 2000 mm disponibles sur demande.
Modèles spéciaux disponibles sur demande.