{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 900 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
Erreur admissible | 10 µm | |
⌀ broche | 10 mm | |
Course de mesure broche | 50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Métrologie | analogique | |
Poids | 18,2 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420920 900-1000 | |
EAN / GTIN | 4250099610864 |