{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420450 125-150 | |
EAN / GTIN | 7630041104134 | |
Réf. fabricant | 00110106 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 125-150mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
284,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock
140,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 8 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |