{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420450 75-100 | |
EAN / GTIN | 7630041104110 | |
Réf. fabricant | 00110104 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
316,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
50,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
95,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
74,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ tambour micrométrique | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres |