{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 2 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420450 25-50 | |
EAN / GTIN | 7630041104097 | |
Réf. fabricant | 00110102 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 25-50mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
260,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
31,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
69,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock
41,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ tambour micrométrique | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |