• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive POLIFLAP Ø 170x60 mm, tige Ø 12 mm pour créer des structures de surface

Réf.: 4007220725405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725405
EAN / GTIN 4007220725405
Réf. fabricant 42800100
Article hors catalogue L51100 229

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

La roue abrasive se compose d'un moyeu sur tige et de lamelles en caoutchouc. Des lamelles abrasives doivent être ajoutées en complément. La combinaison et l'agencement des lamelles abrasives et des lamelles en caoutchouc offrent à l'outil une très grande flexibilité. Les outils POLIFLAP sont conçus pour lisser ou rétablir les structures de surface, le ponçage de finition des rayons, des contours, des cambrures et des grandes surfaces.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PFL
  • Tr/min, max.: 3500 RPM
  • Tr/min, opt.: 1500 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Ø extérieur, métrique: 170 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm

Avantage(s):

  • Optimal pour homogénéiser des structures de surface différentes.
  • Obtention d'une finition de surface homogène sur toute la durée de vie vu que l'abrasif est libéré en continu.
  • Maniement confortable grâce à la structure particulièrement légère.

Livraison:

  • Livraison sans lamelles abrasives.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.

Produits adaptés

Accessoires