• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lamelle POLIFLAP PFL-SL 75x60 mm, granulation A80 pour créer des structures de surface

Réf.: 4007220725283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roues à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725283
EAN / GTIN 4007220725283
Réf. fabricant 42800111
Article hors catalogue L51100 230

Description

Description:

Les outils POLIFLAP sont conçus pour lisser ou rétablir les structures de surface, le ponçage de finition des rayons, des contours, des cambrures et des grandes surfaces. Lamelles abrasives adaptées à la roue abrasive POLIFLAP pour la réalisation d’effets optiques grossiers à très fins.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 60 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 75 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Maniement confortable grâce au remplacement aisé en cas d'usure.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • L'unité d'emballage correspond à la garniture complète d'une roue abrasive POLIFLAP.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.