Description:
Les outils POLIFLAP sont conçus pour lisser ou rétablir les structures de surface, le ponçage de finition des rayons, des contours, des cambrures et des grandes surfaces. Lamelles abrasives adaptées à la roue abrasive POLIFLAP pour la réalisation d’effets optiques grossiers à très fins.
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 60 mm
- Abrasif: Corindon A
- Longueur métrique: 75 mm
- Granulométrie: 180
Avantage(s):
- Maniement confortable grâce au remplacement aisé en cas d'usure.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Laiton
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- L'unité d'emballage correspond à la garniture complète d'une roue abrasive POLIFLAP.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.